Ft29274.00
ÁFA nélkül
Ft37177.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Grade description for GC1125:
New PVD-TiAIN-based coating and substrate combine to improve wear resistance and security for threading, providing the option of running at higher cutting speeds or for a longer time in cut.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Betét hossza | 16mm |
Betét mérete | 16 |
Betét típusa | Elrendezés |
Brand | Sandvik Coromant |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Fog/hüvelyk | NaTPI |
Gyártói besorolás | GC1125 |
ISO jelölés | 266RL-16MM02A150M |
ISO kategória szerinti besorolás | K M N P S |
ISO vágás | M20 P20 |
Menet magasságkülönbsége | 0.14mm |
Menet osztása | 1.5 |
Menet szabvány | ISO metrika |
Menetprofil típusa | Teljes profil |
Menetvágás helye | Belső |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási pontok száma | 3 |
Vastagság | 3.96mm |