Sandvik Coromant

266LL-16MM01A125M INSERTGRADE 1125

SKU:

SNK1210425C

MPN:

12442651

Ft19471.00

ÁFA nélkül

Ft24728.17

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Grade description for GC1125:
    New PVD-TiAIN-based coating and substrate combine to improve wear resistance and security for threading, providing the option of running at higher cutting speeds or for a longer time in cut.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Betét hossza

    16mm

    Betét mérete

    16

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Sandvik Coromant

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Fog/hüvelyk

    NaTPI

    Gyártói besorolás

    GC1125

    ISO jelölés

    266LL-16MM01A125M

    ISO kategória szerinti besorolás

    K M N P

    ISO vágás

    M20 P20

    Menet magasságkülönbsége

    0.07mm

    Menet osztása

    1.25

    Menet szabvány

    ISO metrika

    Menetprofil típusa

    Teljes profil

    Menetvágás helye

    Belső

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási pontok száma

    3

    Vastagság

    3.96mm