noscriptYamaloy 16ERB-A60-QMA MENETLAPKA YML-121-0041Q | Cromwell Tools

Yamaloy

16ERB-A60-QMA MENETLAPKA

SKU:

YML1210041Q

MPN:

YML-121-0041Q

Ft5550.00

ÁFA nélkül

Ft7048.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Részleges profil
    küls' jobbos 60°-os


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Egzotikus ötvözetek

    Betét hossza

    16mm

    Betét mérete

    16

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140212350

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    3/8 hüvelyk

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Fog/hüvelyk

    48-16TPI

    Gyártói besorolás

    QMA

    ISO jelölés

    16ERB-A60

    ISO kategória szerinti besorolás

    K P

    ISO vágás

    K20-K30 P20-P40

    Menet magasságkülönbsége

    0.8mm

    Menet osztása

    0.5-1.5

    Menet szabvány

    Részleges profil 60°

    Menetprofil típusa

    Részleges profil

    Menetvágás helye

    Külső

    Oldaltól a vágóhegyig

    0.9mm

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási pontok száma

    3