Ft5550.00
ÁFA nélkül
Ft7048.50
ÁFÁ-val
ISO metrikus
küls' jobbos
11 ER rendelésre beszerezhet'
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Egzotikus ötvözetek Rozsdamentes |
Betét hossza | 16mm |
Betét mérete | 16 |
Betét típusa | Elrendezés |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212435 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 3/8 hüvelyk |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Fog/hüvelyk | NaTPI |
Gyártói besorolás | QMA |
ISO jelölés | 16ERB-2.0ISO |
ISO kategória szerinti besorolás | K P |
ISO vágás | K20-K30 P20-P40 |
Menet magasságkülönbsége | 1mm |
Menet osztása | 2 |
Menet szabvány | ISO metrika |
Menetprofil típusa | Teljes profil |
Menetvágás helye | Külső |
Oldaltól a vágóhegyig | 1.3mm |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási pontok száma | 3 |