Ft5550.00
ÁFA nélkül
Ft7048.50
ÁFÁ-val
Lapkamin'ség leírása
(P20-P40/K20-K30) Bevonatos.
Szinterelt forgácstör'. Többrétegű, titán
aluminium nitrit (TiAlN), PVD bevonattal.
Mikroszemcsés min'ség. Kiváló min'ségű
menet esztergálását teszi lehet'vé a legtöbb
anyagtípusnál. Beleértve a különleges
anyagötvözeteket és a rozsdamentes acélokat
is. A legjobb teljesítmény közepes-nagy
megmunkálási sebességeknél érhet' el.
A teljes mérettartomány rendelhet'.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Egzotikus ötvözetek Rozsdamentes |
Betét hossza | 16mm |
Betét mérete | 16 |
Betét típusa | Elrendezés |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212572 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 3/8 hüvelyk |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Fog/hüvelyk | 14TPI |
Gyártói besorolás | QMA |
ISO jelölés | 16 ER 14 W |
ISO kategória szerinti besorolás | K P |
ISO vágás | K20-K30 P20-P40 |
Menet magasságkülönbsége | 1mm |
Menet szabvány | Whitworth |
Menetprofil típusa | Teljes profil |
Menetvágás helye | Külső |
Oldaltól a vágóhegyig | 1.2mm |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási pontok száma | 3 |