noscriptKennedy DJ12 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 12" (3 DB-OS KLT.) | Cromwell Tools

Kennedy

DJ12 ROVÁTKOLT PUHAPOFÁK 12" (3 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN4905920K

Ft79870.00

ÁFA nélkül

Ft101434.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Metrikus rovátkolt gépi tokmányokhoz
    (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok stb.)
    3 db-os készletek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    130mm

    B

    80mm

    Brand

    Kennedy

    C

    50mm

    D

    18mm

    EAN

    5036140109094

    ECLASS Code

    21020490

    Fogazás

    1.5mm x 65

    Pofa kódja

    DJ12

    Tokmányhoz illeszkedve

    315mm

    UNSPSC Code

    27112807