noscriptKennedy VÁLTOTT FOGOSZTÁSÚ IPARI LYUKFŰRÉSZ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

VÁLTOTT FOGOSZTÁSÚ IPARI LYUKFŰRÉSZ KÉSZLET

SKU:

KEN0502400K

Ft32850.00

ÁFA nélkül

Ft41719.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó min'ségű lyukak készítéséhez fába, acélba, bronzba, öntöttvasba, alumíniumba és műanyagba. Jellemz'jük a nagyon agresszív forgácsolás, mely sima vágási felületet és lényegesen alacsonyabb zajszintet eredményezmég olyan anyagok vágásánál is, mint pl. a csövek vagy sarokacélok stb. 40%-kal gyorsabban vágnak mint a fix fogosztású fűrészek és forgácseltávolításuk is hatékonyabb. Kevesebb er'kifejtést igényelnek és élettartamuk is hosszabb (akárcsak az akkumulátoroké) hogyha akkus fúrógépekkel használjuk. Használhatóak műhelyekben, építkezéseken és karbantartási munkálatoknál.
    Váltakozva 4 és 6 fog/inch. 28.5 mm (11/8") vágási mélység.


    Karbantartó készlet - 9 darabos
    Hat darab váltott fogosztású bimetál lyukfűrész edzett élekkel, két felfogószár és egy kilök'rugó. Robusztus műanyag tárolódobozban.
    Tartalom: 22, 29, 35, 44, 51 és 64mm lyukfűrész. K7 kilök'rugó, K4 és K10 tengelyek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    22 - 64mm

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140026254

    Tétel

    Lyukfűrész készletek

    UNSPSC Code

    23101512