Starrett

79mm (3.1/8") FAST CUTHOLESAW FCH0318

SKU:

STT0500173L

MPN:

AX5185

Ft9892.00

ÁFA nélkül

Ft12562.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    79mm

    Brand

    Starrett

    Darabszám

    1

    EAN

    7891265005199

    Gyártó cikkszáma

    AX5185

    Penge anyaga

    Bi-Metal nagysebességű acél

    Tétel

    Lyukfűrészek

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási mélység

    41mm