noscriptKennedy 48MM (1.7/8") ÁLLANDÓ FOGOSZTÁSÚ BIMETÁL LYUKFŰRÉSZ | Cromwell Tools

Kennedy

48MM (1.7/8") ÁLLANDÓ FOGOSZTÁSÚ BIMETÁL LYUKFŰRÉSZ

SKU:

KEN0500480K

Ft3730.00

ÁFA nélkül

Ft4737.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Állandó fogosztású lyukfűrészek - ajánlott választás vékony anyagok vágásánál egészen 3mm vastagságig. Jó min'ségű lyukak készítéséhez fába, acélba, bronzba, öntöttvasba, alumíniumba és műanyagba. -tvözött acél testhez hegesztett HSS vágóél. Ipari, forgácsálló szerkezet, mely gyakorlatilag törhetetlen.
    6 fog/inch. 38mm (1,1/2")vágási mélység.
    Lyukfűrész és szár méretek:
    14-30mm - K1 vagy K4 szárraal használható.
    32-210mm - K2 vagy K10 szárraal használható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    48mm

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140025875

    Penge anyaga

    Bimetál

    Tétel

    Lyukfűrészek

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási mélység

    (3) 8mm