noscriptKennedy 20-76MM ÁLLÍTHATÓ KÖRKIVÁGÓ | Cromwell Tools

Kennedy

20-76MM ÁLLÍTHATÓ KÖRKIVÁGÓ

SKU:

KEN5974520K

Ft14328.00

ÁFA nélkül

Ft18196.56

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    For use on metal, wood, plastics, laminates and leather etc. Cutting diameter can be infinitely varied within range. Graduated scale with locking screw. For use in three jaw chucks (6.4mm shank).
    Maximum cutting thickness: metal 2mm, wood 8mm.
    Overall length: 95mm.
    Cutting range: 20 - 76mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140144330

    Penge anyaga

    Acél

    UNSPSC Code

    23101512