noscriptStarrett 127mm (5") FAST CUTHOLESAW FCH0500 AX5250 | Cromwell Tools

Starrett

127mm (5") FAST CUTHOLESAW FCH0500

SKU:

STT0500175P

MPN:

AX5250

Ft26487.00

ÁFA nélkül

Ft33638.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    127mm

    Brand

    Starrett

    Darabszám

    1

    EAN

    7891265005359

    Gyártó cikkszáma

    AX5250

    Penge anyaga

    Bi-Metal nagysebességű acél

    Tétel

    Lyukfűrészek

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási mélység

    41mm