SwissBurr

F30 KÚPSÜLLYESZTŐ 30MMX90°

SKU:

SWT1091630S

Ft17630.00

ÁFA nélkül

Ft22390.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    F12 - HSS kúpsüllyesztő max. 12 mm-es furatokhoz
    F20 - HSS kúpsüllyesztő max. 20 mm-es furatokhoz
    F30 - HSS kúpsüllyesztő max. 30 mm-es furatokhoz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043862

    Gyártó cikkszáma

    151-29255

    Kompatibilis tartó

    F tartó

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Sorozat

    F30

    Típus

    FŰRÉSZLAP

    Tömeg

    90g

    UNSPSC Code

    27111526