SwissBurr

B30 SORJÁZÓ PENGE NORMÁL IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

SWT1091050E

Ft720.00

ÁFA nélkül

Ft914.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    B10


    B11


    B20
    HSS sorjázó penge egyenes élek és furatok éleinek sorjázására,
    spirálforgácsú anyagokhoz, bronzhoz, öntöttvashoz és műanyagokhoz. Furatoknál a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.


    B30
    HSS sorjázó penge dugattyúfuratok-hoz és mindkét élhez, a penge egyidejűleg sorjázza kívülr'l és belülr'l a furatot. Furatokhoz max. 4 mm vastagságig, acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez és műanyagokhoz.


    B60
    HSS sorjázó penge furatok hátsó éleinek sorjázására. Furatokhoz max. 20 mm vastagságig, acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez és műanyagokhoz.


    Steel = Acélhoz
    Aluminium = Alumíniumhoz
    Brass = Sárgarézhez
    Cast Iron = öntöttvashoz
    Sheet & tubing = Lemezekhez és csövekhez
    Rear Cut - Extra Length = Hátsó vágás - Extra hosszú


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043688

    Gyártó cikkszáma

    151-29239

    Kompatibilis tartó

    B Tartó

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Sorozat

    B30

    Típus

    FŰRÉSZLAP

    UNSPSC Code

    27111526