Ft27026.00
ÁFA nélkül
Ft34323.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
5 5-piece set of HSS reduced shank drills (Blacksmiths) designed for light duty work, drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite.
Features and Benefits
• HSS construction for increased tool durability
• Ideal for light working applications
• 2 flutes allow for efficient cutting
• Steam-tempered for increased resistance to corrosion
• Supplied in a plastic sleeve for easy storage
Contents
• 1 x 14 to 22mm in increments of 2mm
Typical Applications
• Steels
• Cast Iron
• Nickel
• Brass
• Graphite
Standards
• Manufactured to works standard
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140175334 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 14 16 20 22 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 78mm 85mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO kategória | K O P |
Legnagyobb fúróméret | 22mm |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Méretlépcső | 2mm |
Minimális fúróméret | 14mm |
Pont típusa | Alap |
Sorozat | 25 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | Works Standard |
Szár átmérője | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Szár átmérője, tűrés | -0.125 |
Szár típusa | Parallel |
Tartalmazott fúróméret | 20 |
Teljes hossz | 150 |
Tok típusa | Plastic Sleeve |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |