Dormer

A130 29.50mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL

SKU:

DOR0252819B

MPN:

A13029.5

Ft213697.00

ÁFA nélkül

Ft271395.19

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    7320760024218

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Fúróátmérő, metrikus

    29.5

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Alap hossz

    Gyártó cikkszáma

    A13029.5

    Horony hossza

    175mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kúpos szár mérete

    MT3

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Sorozat

    A130

    Spirálszög

    normál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 345

    Teljes hossz

    296mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál