Ft166633.00
ÁFA nélkül
Ft211623.91
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 7320760024010 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Fúróátmérő, metrikus | 25.5 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Alap hossz |
Gyártó cikkszáma | A13025.5 |
Horony hossza | 165mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kúpos szár mérete | MT3 |
Mélység x Átmérő arány | 4xD |
Sorozat | A130 |
Spirálszög | normál |
Szabványoknak megfelet | DIN 345 |
Teljes hossz | 286mm |
UNSPSC Code | 23241639 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |