Ft63290.00
ÁFA nélkül
Ft80378.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Standard drill for use with drill bushings and for deep hole drilling in alloyed and unalloyed steel and cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal cast iron, sintered powder metals, German silver and graphite. Manufactured to Type N DIN 341.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 4031093080651 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | Gőzoxid |
Fúróátmérő, metrikus | 20 |
Fúróhossz típusa | Perselyhossz |
Gyártó cikkszáma | 00257 020.000 |
Horony hossza | 177mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kúpos szár mérete | MT2 |
Pont típusa | Vékony háló |
Sorozat | 257 |
Szabványoknak megfelet | DIN 341 |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 275mm |
UNSPSC Code | 23241639 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |