Ft3370.00
ÁFA nélkül
Ft4279.90
ÁFÁ-val
Rövid sorozat - Metrikus
A Kennedy KC3 eldobható 3* élű ujjmarók 5% kobaltot tartalmaznak, így jóval keményebbek a hagyományos HSS maróknál. Ennek köszönhet'en a Kennedy ujjmarók magasabb fordulatszámon és nagyobb el'tolással használhatók, mely magasabb termelékenységet eredményez.
*Kivétel: 1mm maró, 2mm és 1/16" gömbvégű marók, melyek csak kétélűek.
Használható ékhornyok és nyitott hornyok marására. A marók befogása tokmányokban/adapterekkel történik, rögzítés és csere a száron található sík felületre szorított csavar-készletekkel történik. Szár-átmér'k: 1.00 ~ 6.00 = 6.00mm, 7.00 ~ 10.00 = 10.00mm
Metrikus tűrések:
Átmér': 1.00 ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.013, -0.033.
Átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.020, -0.020.
A Kennedy KC3 ujjmarók rendelhet'k bevonat nélkül, TiN és TiCN bevonatokkal.
TiN (Titán nitrid) 2300HV felületi keménységet nyújt mely növeli a kopásállóságot, meghosszabbítja a szerszám élettartamát és magasabb termelékenységet eredményez.
TiCN (Titán szén-nitrid) 3000-3500 HV felületi keménységet nyújt mely növeli a kopásállóságot és elvezeti a h't. Ez a bevonat tudja mindazt amit a TiN bevonat de még használható kemény acélokhoz, öntvényekhez, bronzhoz és rézhez is.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium ötvözetek Nemvasfémek |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140092624 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 9.5mm |
Hossz típusa | Rövid |
Marási alkalmazás | Végemarás |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 36mm |
Tokmány- távolság | 15mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 6mm |