noscriptKennedy 5MM ELDOBHATÓ UJJMARÓ HSS-CO | Cromwell Tools

Kennedy

5MM ELDOBHATÓ UJJMARÓ HSS-CO

SKU:

KEN0620160K

Ft2850.00

ÁFA nélkül

Ft3619.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Rövid sorozat - Metrikus
    A Kennedy KC3 eldobható 3* élű ujjmarók 5% kobaltot tartalmaznak, így jóval keményebbek a hagyományos HSS maróknál. Ennek köszönhet'en a Kennedy ujjmarók magasabb fordulatszámon és nagyobb el'tolással használhatók, mely magasabb termelékenységet eredményez.
    *Kivétel: 1mm maró, 2mm és 1/16" gömbvégű marók, melyek csak kétélűek.


    Használható ékhornyok és nyitott hornyok marására. A marók befogása tokmányokban/adapterekkel történik, rögzítés és csere a száron található sík felületre szorított csavar-készletekkel történik. Szár-átmér'k: 1.00 ~ 6.00 = 6.00mm, 7.00 ~ 10.00 = 10.00mm


    Metrikus tűrések:
    Átmér': 1.00 ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.013, -0.033.
    Átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.020, -0.020.


    A Kennedy KC3 ujjmarók rendelhet'k bevonat nélkül, TiN és TiCN bevonatokkal.
    TiN (Titán nitrid) 2300HV felületi keménységet nyújt mely növeli a kopásállóságot, meghosszabbítja a szerszám élettartamát és magasabb termelékenységet eredményez.
    TiCN (Titán szén-nitrid) 3000-3500 HV felületi keménységet nyújt mely növeli a kopásállóságot és elvezeti a h't. Ez a bevonat tudja mindazt amit a TiN bevonat de még használható kemény acélokhoz, öntvényekhez, bronzhoz és rézhez is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium ötvözetek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140092617

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    7.5mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Marási alkalmazás

    Horonyvágó Végemarás

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    36mm

    Tokmány- távolság

    13.5mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    5mm