Ft3428.00
ÁFA nélkül
Ft4353.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Inch Series - Series 292
Designed with spiral flutes and various lengths and forms to give high quality centre holes that suit most applications. 60 inclusive angle. Manufactured to BS328: Part 2:1986, DIN333A, ISO866, ISO2540, ISO2541.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Guhring |
Darabszám | 1 |
EAN | 4031093085175 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 00292 001.590 |
Kereskedelmi méret | BS2 |
Sorozat | 292 |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | KözpontfúróK |