Ft15253.00
ÁFA nélkül
Ft19371.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.
Fine Pitch
Perfect for cross cutting, with high teeth per inch. Suitable for cross grain cutting solid wood, producing a smooth surface that requires less finishing.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bevágás szélessége | 2.8mm |
Brand | Kobe |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140234260 |
ECLASS Code | 21011603 |
Felhasználási terület | Fa |
Fogak száma | 60 |
Furatátmérő | 30mm |
Használat típusa | Száraz vágás |
Penge anyaga | Nagy sebességű acél |
Penge átmérője | 250mm |
Penge vastagsága | 2.8mm |
Tétel | Körfűrészlapok |
UNSPSC Code | 27112802 |
Vágási művelet | Keresztvágás |
Vágóanyag | Trizact™ Szilíciumkarbid |
Vágóél típusa | Folyamatos |