noscriptSherwood 20.00MM CSAVART HORNYÚ HSS KÉZI DÖRZSÁR | Cromwell Tools

Sherwood

20.00MM CSAVART HORNYÚ HSS KÉZI DÖRZSÁR

SKU:

SHR0652138Q

Ft34750.00

ÁFA nélkül

Ft44132.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Szűk tűrésű furatfelület kialakítására kézi alkalmazással helyszíni vagy műhelymunkáknál. Gyártva a BS 328: Part4:1990 és DIN 206B szabványok el'írásai szerint.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.008, -0.007.
    Névleges átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.010, -0.005.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.012, -0.006.
    Névleges átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.015, -0.008.
    Névleges átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.017, -0.009.
    Névleges átmér': 30.00 ~ 50.00. Tűréshatárok: +0.021, -0.012.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Átmérő tűrése

    +0.017 to -0.009

    Brand

    Sherwood

    Dörzsár átmérője

    20mm

    Dörzsár típusa

    Fix

    EAN

    5036140177659

    ECLASS Code

    21010400

    Hornyok száma

    8

    Horony hossza

    100mm

    Szabványoknak megfelet

    BS 328-4 DIN 206B

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    201mm

    UNSPSC Code

    23241611

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Balos spirál