noscriptIndexa SVVBN 3225P16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

SVVBN 3225P16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1066120K

Ft36450.00

ÁFA nélkül

Ft46291.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    SVVB N
    72.5° elhelyezési szög 5°-ban pozitív
    35°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    16

    Betét alakja

    35 fokos rombusz

    Betét fajtája

    VB_A VB_M

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081383

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    28mm

    Gyártó cikkszáma

    SVVBN3225P16

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SVVBN 3225P16

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    72.5

    Nyak hossza

    28mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    13.1mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    32mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    SVVB

    Távolság szöge

    5

    Teljes hossz (l1)

    170mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Semleges

    Vágási magasság (h1)

    32mm