Ft21709.00
ÁFA nélkül
Ft27570.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SSDC N
45° elhelyezési szög
7°-ban pozitív négyszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 12 |
Betét alakja | Négyzet |
Betét fajtája | SC_T |
Betét mérete | 09T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081161 |
ECLASS Code | 21019107 |
Gyártó cikkszáma | SSDCN1616H09 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SSDCN 2020K12 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 45 |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 8mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 15mm |
Szár szélessége (b) | 15mm |
Szerszámtartó fajtája | SSDC |
Távolság szöge | 7 |
Teljes hossz (l1) | 100mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Semleges |
Vágási magasság (h1) | 16mm |