noscriptIndexa SSDCN 1212F09 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

SSDCN 1212F09 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1065160K

Ft22550.00

ÁFA nélkül

Ft28638.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    SSDC N
    45° elhelyezési szög
    7°-ban pozitív négyszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    9

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SC_T

    Betét mérete

    09T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081154

    ECLASS Code

    21019107

    Gyártó cikkszáma

    SSDCN1212F09

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SSDCN 1616H09

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    45

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    6mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    12mm

    Szár szélessége (b)

    12mm

    Szerszámtartó fajtája

    SSDC

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    80mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Semleges

    Vágási magasság (h1)

    12mm