Ft28480.00
ÁFA nélkül
Ft36169.60
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
PSSN R/L
45° eltolt elhelyezési szög negatív négyszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | Négyzet |
Betét fajtája | SN_A SN_G |
Betét mérete | 1204 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080645 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 28mm |
Gyártó cikkszáma | 106-3540 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | PSSNR 2020K12 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Középponttól a vágóhegyig | 25mm |
Megközelítési szög | 45 |
Nyak hossza | 28mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | PSSN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |