Ft29270.00
ÁFA nélkül
Ft37172.90
ÁFÁ-val
MWLN R/L
95° elhelyezési szög negatív
80°-os trigon lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 12.7 |
Beillesztés: vágóél hossza | 8 |
Betét alakja | Dísz |
Betét fajtája | WN_A WN_G WN_M |
Betét mérete | 804 |
Betét rögzítési típusa | Eszköztáska |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080324 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 34mm |
Gyártó cikkszáma | MWLNR2525M08 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | MWLNR 2525M08 |
Megközelítési szög | 95 |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 32mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | MWLN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 25mm |