noscriptIndexa MWLNL 2525M08 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

MWLNL 2525M08 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1061710K

Ft29270.00

ÁFA nélkül

Ft37172.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    MWLN R/L
    95° elhelyezési szög negatív
    80°-os trigon lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    12.7

    Beillesztés: vágóél hossza

    8

    Betét alakja

    Dísz

    Betét fajtája

    WN_A WN_G WN_M

    Betét mérete

    804

    Betét rögzítési típusa

    Eszköztáska

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080331

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    34mm

    Gyártó cikkszáma

    MWLNL2525M08

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    MWLNL 2525M08

    Megközelítési szög

    95

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    MWLN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm