noscriptIndexa MVJNR 2525M16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

MVJNR 2525M16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1061520K

Ft34160.00

ÁFA nélkül

Ft43383.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    MVJN R/L
    93° elhelyezési szög negatív
    35°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    16

    Betét alakja

    35 fokos rombusz

    Betét fajtája

    VN_A:VN_G

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Eszköztáska

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080270

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    37mm

    Gyártó cikkszáma

    MVJNR2525M16-K

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    MVJNR 2525M16

    Megközelítési szög

    93

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    MVJN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm