noscriptIndexa MTJNR 2525M16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

MTJNR 2525M16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1061320K

Ft29440.00

ÁFA nélkül

Ft37388.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    MTJN R
    93° elhelyezési szög
    negatív háromszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    16

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TN_A TN_G

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Eszköztáska

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080249

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    34mm

    Gyártó cikkszáma

    MTJNR2525M16

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    MTJNR 2525M16

    Megközelítési szög

    93

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    MTJN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm