noscriptIndexa CTGPL 2020K16 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

CTGPL 2020K16 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1061110K

Ft26671.00

ÁFA nélkül

Ft33872.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    90° approach for 11° positive triangular inserts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52

    Beillesztés: vágóél hossza

    16

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TRACPSF TRACPSI

    Betét mérete

    1603

    Betét rögzítési típusa

    Eszközváz

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080201

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    28mm

    Gyártó cikkszáma

    CTGPL2020K16

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    CTGPL 2020K16

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    90

    Nyak hossza

    28mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    CTGP

    Távolság szöge

    11

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm