Ft78310.00
ÁFA nélkül
Ft99453.70
ÁFÁ-val
PCLN R/L
95° elhelyezési szög negatív 80°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készletben lévő rudak száma | Nem alkalmazható |
Beillesztés: feliratozott kör | 12.7mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 12.9mm |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CN_A CN_G |
Betét mérete | 1204 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081505 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S32U-PCLNR12 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S32U PCLNR 12 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 22mm |
Megközelítési szög | 95° |
Minimális furatátmérő (D) | 39mm |
Nyak hossza (l2) | 50mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 32mm |
Szár magassága (h) | 30mm |
Szerszámtartó fajtája | PCLN |
Távolság szöge | 0° |
Teljes hossz (l1) | 350mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 15.0mm |