Ft48355.00
ÁFA nélkül
Ft61410.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 16.50mm |
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TCMT |
Betét mérete | 16T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081956 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | 0 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S25T STFCR 16 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 17mm |
Megközelítési szög | 90° |
Minimális furatátmérő (D) | 31.00mm |
Nyak hossza (l2) | 40.00mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 25.00mm |
Szár magassága (h) | 23.00mm |
Szerszámtartó fajtája | STFC |
Távolság szöge | 7° |
Teljes hossz (l1) | 300.00mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 11.50mm |