Indexa

S20S PWLNR 06 FURATKÉS

SKU:

IND1067324K

Ft53610.00

ÁFA nélkül

Ft68084.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    PWLN R
    95° elhelyezési szög negatív 80°-os trigon lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    6.50mm

    Betét alakja

    Dísz

    Betét fajtája

    WN_G

    Betét mérete

    604

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081628

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    S20S-PWLNR06

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Belső

    ISO jelölés

    S16R PWLNR 06

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    12mm

    Megközelítési szög

    95°

    Minimális furatátmérő (D)

    23.00mm

    Nyak hossza (l2)

    42.00mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    20.00mm

    Szár magassága (h)

    18.00mm

    Szerszámtartó fajtája

    BLACK

    Távolság szöge

    0°

    Teljes hossz (l1)

    250.00mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    9.00mm