Ft34046.00
ÁFA nélkül
Ft43238.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 11.00mm |
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TCMT |
Betét mérete | 1102 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081932 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S16R-STFCR11 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S16R STFCR 11 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 11mm |
Megközelítési szög | 90° |
Minimális furatátmérő (D) | 20.00mm |
Nyak hossza (l2) | 30.00mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 16.00mm |
Szár magassága (h) | 15.00mm |
Szerszámtartó fajtája | STFC |
Távolság szöge | 7° |
Teljes hossz (l1) | 200.00mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 7.50mm |