Ft31905.00
ÁFA nélkül
Ft40519.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készletben lévő rudak száma | Nem alkalmazható |
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 7.8mm |
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DCMT |
Betét mérete | 0702 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081840 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S12Q-SDUCR07 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S12Q SDUCR 07 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 9mm |
Megközelítési szög | 93° |
Minimális furatátmérő (D) | 16mm |
Nyak hossza (l2) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 12mm |
Szár magassága (h) | 11mm |
Szerszámtartó fajtája | DC_T |
Távolság szöge | 7° |
Teljes hossz (l1) | 180mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 5.5mm |