noscriptIndexa S12Q SCLCR 09 FURATKÉS | Cromwell Tools

Indexa

S12Q SCLCR 09 FURATKÉS

SKU:

IND1067440K

Ft30720.00

ÁFA nélkül

Ft39014.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    SCLC R/L
    95° elhelyezési szög 7°-ban pozitív 80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készletben lévő rudak száma

    Nem alkalmazható

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    9.7mm

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    09T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081727

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    106-7440

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    S12Q SCLCR 09

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    9mm

    Megközelítési szög

    95°

    Minimális furatátmérő (D)

    17mm

    Nyak hossza (l2)

    30mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    12mm

    Szár magassága (h)

    11mm

    Szerszámtartó fajtája

    SCLC

    Távolság szöge

    7°

    Teljes hossz (l1)

    180mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    5.5mm