noscriptIndexa E10M SCLCR 06 FURATKÉS | Cromwell Tools

Indexa

E10M SCLCR 06 FURATKÉS

SKU:

IND1067340K

Ft199980.00

ÁFA nélkül

Ft253974.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    SCLC R
    95° elhelyezési szög 7°-ban pozitív 80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készletben lévő rudak száma

    Nem alkalmazható

    Beillesztés: feliratozott kör

    6.35mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    6.5mm

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    602

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081659

    ECLASS Code

    28039190

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Belső

    ISO jelölés

    E10M SCLCR 06

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    5.5mm

    Megközelítési szög

    95°

    Minimális furatátmérő (D)

    12mm

    Nyak hossza (l2)

    Nem alkalmazhatómm

    Szár anyaga

    Keményfém,

    Szár átmérője (d)

    10mm

    Szár magassága (h)

    9mm

    Szerszámtartó fajtája

    SCLC

    Távolság szöge

    7°

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    5mm