Ft41430.00
ÁFA nélkül
Ft52616.10
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
95° elhelyezési szög. CCMT 06 lapkák.
QBC-06 furatkés készlet csavarrögzítésű lapkával SCLC R (IND-106-9980K)
4 db SCLC R jelű, 95° elhelyezési szögű csavarrögzítésű furatkésb'l álló készlet. A furatkések átmér'je 6, 8, 10 12 mm, CCMT 06 lapkával. Használható kis átmér'jű furatok megmunkálására mind hagyományos, mind CNC esztergagépeken.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A készletben lévő rudak száma | Nem alkalmazható |
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 6.5mm |
Betét alakja | 80° Rombusz |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 602 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081826 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | A1012K SCLCR 06 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Belső |
ISO jelölés | A1012K SCLCR 06 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 7mm |
Megközelítési szög | 95° |
Minimális furatátmérő (D) | 14mm |
Nyak hossza (l2) | (3) 8mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 10mm |
Szár magassága (h) | 11mm |
Szerszámtartó fajtája | SCLC |
Távolság szöge | 7° |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |