Ft2888.00
ÁFA nélkül
Ft3667.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
General-purpose high speed steel long series drills for drilling holes up to 6 x diameter. Point angle: 118°.
Size Range: 0.5 - 22.0mm, 1/32” - 1”. Manufactured to DIN 340.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760009949 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 1 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Gyártó cikkszáma | A1101.0 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 33mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | A110 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 340 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 56mm |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |