Guhring

502 6.80mm HSS GT100 SERIES 1 S/S DRILL

SKU:

GUH0262108Z

MPN:

00502 006.800

Ft25303.00

ÁFA nélkül

Ft32134.81

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Robust tool for use in difficult conditions in extremely deep holes when swarf congestion prevents an adequate flow of coolant. For use in steels and cast iron having a tensile strength of up to 1000N/mm2. Manufactured to DIN 1869.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    130°

    Darabszám

    1

    EAN

    4031093149181

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    6.8

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Extrahosszú

    Gyártó cikkszáma

    00502 006.800

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    155mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Hagyományos

    Sorozat

    502

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1869

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    225mm

    Tok típusa

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus