Sherwood

3/32" HSS S/S L/S DRILL

SKU:

SHR0251405D

Ft389.00

ÁFA nélkül

Ft494.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Series L100 HSS straight shank long series drills are general purpose high speed steel long series drills are designed for deep hole drilling of most materials.


    Features and Benefits
    • High speed steel construction for increased tool toughness
    • Extra length for deep drilling applications
    • Black oxide coating for increased heat and wear resistance


    Standards
    • Manufactured to BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.


    Notes
    • The drill has the same diameter on both the fluted section and the shank


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140171138

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    3/32

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Hosszú sorozat

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    2-7/16in.

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    L100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 340 ISO 494

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál