Ft9849.00
ÁFA nélkül
Ft12508.23
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HSS - EV. Oxide Finish. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Enyhe acél Réz |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Kennedy |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 5036140336735 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Körömtávolság | 0.8mm |
Menet hossza | 17mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 14.0mm |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 70 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |