SwissTech

M3X0.5 PIROS GYŰRŰS HSS-CO EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - FÉNYES

SKU:

SWT1851009R

Ft5170.00

ÁFA nélkül

Ft6565.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
    Menetfúrási tűrés: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Ötvözött acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140208551

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    11mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    56

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806