Ft53244.00
ÁFA nélkül
Ft67619.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EX11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760150153 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | EX11M20X1.5 |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 17mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M20 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 12mm |
Szár átmérője | 16mm |
Teljes hossz | 125 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |