Dormer

E241 M3 HSS-E SUPER-B COARSE SP/PT TAP DIN 371

SKU:

DOR1850839K

MPN:

E241M3

Ft16628.00

ÁFA nélkül

Ft21117.56

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size range: M3 - M20.
    Tapping tolerance: 6H.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760664483

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Szuper B

    Gyártó cikkszáma

    E241M3

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    9mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    18mm

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    56

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806