Ft37676.00
ÁFA nélkül
Ft47848.52
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size range: M3 - M30.
Tapping tolerance: 6H.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Porított fém kobalt nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760664056 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E238M16 |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 2mm |
Menet hossza | 20mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M16 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 10mm |
osztás | C 2-3 |
Szár átmérője | 12mm |
Teljes hossz | 110 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |