noscriptDormer E031 5/8"x18 UNF HSS-VA MTT-X SP/PT MACHINE TAP E0315/8 | Cromwell Tools

Dormer

E031 5/8"x18 UNF HSS-VA MTT-X SP/PT MACHINE TAP

SKU:

DOR1850338E

MPN:

E0315/8

Ft43228.00

ÁFA nélkül

Ft54899.56

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EO31 Steam Tempered UNF:
    No.8 - 10, 1/4 - 1 inch


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760569726

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    18

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E0315/8

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K M P

    Menet hossza

    24mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    Trioxon

    Négyzet szélessége

    10mm

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806