Ft24519.00
ÁFA nélkül
Ft31139.13
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EO21 Steam Tempered UNC:
No.2 - 12, 1/4 - 1 inch
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760569177 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 16 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E0213/8 |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 18mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 3/8 hüvelyk |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Menetfúrási mélység | 32mm |
Négyzet szélessége | 8mm |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 80 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |