Ft6565.00
ÁFA nélkül
Ft8337.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from HSS-E steel to DIN 371.
For blind holes.
Taper lead to DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P).
Tapping tolerance to 6HX.
Series 5554
ISO Metric Coarse
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Guhring |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 4031093745673 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | 05554 003.000 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0,5 mm |
Menet hossza | 6mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.7mm |
osztás | C 2-3 |
Spirálszög | 40° |
Szár átmérője | 3.5mm |
Teljes hossz | 56 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |